イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84013985 品番ENC424J600-I/ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ホストインターフェース = シリアル-SPI
インターフェース = コントローラIC
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = IEEE 802.3
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 44
オートネゴシエーション = あり
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 8 x 8 x 0.88mm
動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする