Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY13A-SSUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84014080 品番ATTINY13A-SSUR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

このMicrochip picoPower 8ビットAVR RISCベースのマイクロコントローラには、1 KB ISPフラッシュ、64バイトEEPROM、64バイトSRAM、32バイトレジスタファイル、4チャンネル10ビットA/Dコンバータが組み込まれています。このデバイスは、動作電圧1.8〜5.5 V、20 MHzで最大20 MIPSのスループットを実現しています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、1 MIPS/MHzに近いスループットを達成しています。

仕様
ファミリー名 = ATtiny13A
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 8 bit
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする