Microchip マイコン, 20-Pin SOIC PIC16F687-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード84014116 品番PIC16F687-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PIC16F631/677/685/687/689/690 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F631/677/685/687/689/690ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び最大256バイトのデータEEPROMを搭載しています。設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 32 kHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F677/685/687/689/690モデルのみ 2個のコンパレータ 8ビットタイマ - PIC16F631/677/687/689モデル x 1、PIC16F685/690モデル x 2 1個の16ビットタイマ 1つの拡張キャプチャ、コンペア、PWMモジュール - PIC16F685/690モデルのみ 同期シリアルポート(SSP) - PIC16F677/687/689/690モデルのみ 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) - PIC16F687/689/690モデルのみ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2048ワード
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
ADCユニット数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする