ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 はんだ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84014317 品番DC1C-A1LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様
アクチュエータタイプ = ヒンジ長レバー形
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 6 @ 250 V ac A
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP6K7
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
コンタクト材質 = 銀合金
機械的寿命 = 1000000Operations
動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする