Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC16LF1933-I/SS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84014920 品番PIC16LF1933-I/SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

PIC16F1933 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1933ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 25 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD) オプションの外部デバッグヘッダも用意. 周辺機器. 内蔵LCDコントローラ 60セグメント 11チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 256 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 5 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
ADC数 = 11 x 10ビットmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする