曜日別特売
DB1C-C1RC ZF マイクロスイッチ ローラレバー スルーホール ZF CHERRY 84014956

ZF マイクロスイッチ ローラレバー スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84014956品番DB1C-C1RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

ENEC、UL. DBシリーズマイクロスイッチ. DBシリーズマイクロスイッチは、高いリピート精度を実現する高精度スイッチです。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
末端様式 = スルーホール
コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
操作力 = 0.54 N
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
コンタクト材質 = 金, 銀合金
機械的寿命 = 15000000Operations
動作温度範囲 = -40 → +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする