ATTINY84A-PU Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PU MICROCHIP 84015087

Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84015087品番ATTINY84A-PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V

仕様
ファミリー名 = ATtiny84
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 14
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする