曜日別特売
PIC16C54C-04I/P Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P MICROCHIP 84015297

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16C54C-04I/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード84015297品番PIC16C54C-04I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

PIC16C5x 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。PIC16C5xファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の12ビット命令を備えたMicrochipのベースラインアーキテクチャをベースにしています。これらのMCUは、最高10 MIPSの性能を有し、最大3 KBのプログラムメモリと最大73バイトRAMのデータメモリを搭載しています。内蔵発振器の精度は±1 %です。特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57Cを除くすべてのモデル I/Oピン x 20 - PIC16C55/C55A/C57/C57C/CR57C 8ビットタイマ x 1 ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) デバイスリセットタイマ(DRT)

仕様
ファミリー名 = PIC16C
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 25 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする