Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY13A-PU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84015367 品番ATTINY13A-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)

仕様
ファミリー名 = ATtiny13
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 64 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
高さ = 4.826mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする