曜日別特売
PIC16F1828-I/P Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1828-I/P MICROCHIP 84015480

Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1828-I/P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84015480品番PIC16F1828-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

PIC16F1824/1828 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1824 / 1828ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSの性能を発揮し、7 KBのプログラムメモリ、256バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 12 PIC16F1824 I/Oピン x 18 PIC16F1828 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル mTouchTM静電容量センサモジュール PIC16F1824 8チャンネル、PIC16F1828 12チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2つの拡張キャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール 3個のオペアンプ - PIC16F1789 2個のオペアンプ PIC16F1788 2個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 20
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kwords
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 256 (EEPROM)、256 (SRAM) B
PWMユニット数 = 4 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする