Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC32MX150F128B-I/SO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード84015778 品番PIC32MX150F128B-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)

仕様
ファミリー名 = PIC32MX
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 28
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 128 kB
最大周波数 = 50MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
USARTチャネルの数 = 2
最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする