曜日別特売
PIC16F84A-04/SO Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F84A-04/SO MICROCHIP 84015814

Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F84A-04/SO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84015814品番PIC16F84A-04/SO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

PIC16F84A 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F84Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、1.75 KBのプログラムメモリ、68バイトのRAM、及び64バイトのEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 13 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1024 x 14ワード、64 x 14ワード
最大周波数 = 4MHz
RAMサイズ = 68 B
USBチャンネル = 0
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする