Microchip マイコン Atmel AVR, 64-Pin TQFP AT32UC3B0256-A2UT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84015839 品番AT32UC3B0256-A2UT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。

仕様
ファミリー名 = Atmel AVR
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR32UC
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 60MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1 x Device, 1 x Host
PWMユニット数 = 1 x 20 bit
SPIチャンネル数 = 4
I2Cチャンネル数 = 1
高さ = 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする