PIC16F818-I/P Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F818-I/P MICROCHIP 84015909

Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F818-I/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード84015909品番PIC16F818-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F818/819ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数: MHz 31 kHz I/Oピン 16 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 5チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えた同期シリアルポート(SSP)

仕様
ファミリー名 = PIC16F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 18
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.792 kB, 128 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 1
UARTチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC16F818/819 8ビットマイクロコントローラ.
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする