Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY24A-PU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84016706 品番ATTINY24A-PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Microchip ATtiny24A 8 ビットマイクロコントローラは、ベースの AVR R RISC アーキテクチャです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラには、 2 KB ISP フラッシュ、 128 B EEPROM 、 128 B SRAM 、 12 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 8 ビットタイマ / カウンタ、 2 つの PWM チャンネルを備えた 16 ビットタイマ / カウンタ、内部 / 外部割り込み、 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、プログラム可能なゲイン段( 1 x 、 20 倍)が組み込まれています。 12 個の差動 ADC チャンネルペア、発振器を内蔵したプログラム可能ウォッチドッグタイマ、内部較正済み発振器、 4 つのソフトウェア選択可能な省電力モード用です。完全スタティック動作 データ保持: 20 年 @ 85 ° C / 100 年 @ 25 ° C セルフプログラミングフラッシュ及びEEPROMデータセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ x 1 及び 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( PWM チャンネル x 2 プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ユニバーサルシリアルインターフェイス SPIポートを介したインシステムプログラマブル 内部及び外部割り込みソース 低電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、スタンバイ、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 ソフトウェアディセーブル機能付きのプログラム可能なブラウンアウト検出回路 内蔵の較正済み発振器 オンチップ温度センサ 12 本のプログラム可能な I/O ライン 低電力消費 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 14 リード、 0.300 インチ幅、プラスチック、デュアルインライン( PDIP )パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATtiny24A
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 14
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
幅 = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする