Microchip マイコン ATtiny, 20-Pin SOIC ATTINY2313A-SU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84016724 品番ATTINY2313A-SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)

仕様
ファミリー名 = ATtiny2313
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 20
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする