イーサネットコントローラ Microchip

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(260個) 注文コード84017510 品番LAN9500AI-ABZJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

LAN9500 USB-10/100イーサネットコントローラ

仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ネットワークインターフェイス = MII
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 12 Mbps, 480Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
オートネゴシエーション = あり
標準動作供給電圧 = 3.3 V
寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
動作温度 Min = -40 ℃
LAN9500 USB-10/100イーサネットコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする