仕様
物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseT
ホストインターフェース = ホストバス、SMI
ネットワークインターフェイス = LAN、MII
通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス
データレート = 10 Mbps, 100Mbps
ループバックモード = 内部
サポート規格 = ANSI 802.3x、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 56
オートネゴシエーション = あり
DMAサポート = あり
標準動作供給電圧 = 1.62 → 3.6 V 、 3.3 V 、 3.3 V
寸法 = 8.15 x 8.15 x 0.95mm
動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応