Microchip マイコン ATxmega384C3, 64-Pin TQFP ATXMEGA384C3-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84018106 品番ATXMEGA384C3-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Microchip ATxmega384C3 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR R XMEGA R アーキテクチャをベースにしています。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 read-whol-write 機能搭載の 384 KB インシステムプログラマブルフラッシュメモリ( 8 KB ブートコードセクション)、 4 KB EEPROM 、 32 KB SRAM 、 2 チャンネル DMA コントローラ、 4 チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、 50 個の汎用 I/O ライン、 16 ビットリアルタイムカウンタを搭載 5 つの柔軟な 16 ビットタイマ / カウンタ(コンペア、コンペア、 PWM チャンネル付き)、 USB フルスピードデバイス、 USART x 3 、 2 線インターフェース、シリアルペリフェラルインターフェース x 2 、 16 チャンネル / 12 ビット ADC プログラマブルゲイン x 1 、ウィンドウモード付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、独立し また、プログラム可能なブラウンアウト検出機能も備えています。2 チャンネルの DMA コントローラ 4 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 5 USBデバイスインターフェース x 1 1 つの USART で IrDA に対応した 3 つの USART デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 2 線インターフェース x 2 シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 2 AES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 16 チャンネル 12 ビット 300 ksps A/D コンバータ x 1 ウィンドウ比較機能と電流ソースを備えたアナログコンパレータ x 2 すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 リード、ボディサイズ: 14 x 14 mm 、ボディ厚さ: 1.0 mm 、リードピッチ: 0.8 mm 、薄型プラスチッククワッドフラットパッケージ( TQFP )

仕様
ファミリー名 = ATxmega384C3
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 64
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 384 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 5
USARTチャネルの数 = 3
幅 = 14.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする