ENEC、UL. 標準V 4マイクロスイッチ(DB2 10 A). DB2の定格は10 A 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 ℃ UL94V-0 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 シール構造アクチュエータについては、品番 ; 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 ; 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm