全自動コーヒーメーカー カフェばこ ステンレスサーバー シャンパンシルバー SC-A372(SN) [全自動 /ミル付き]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020075 品番SCA372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品計量スプーン、取扱説明書(保証書) 仕様【着脱式タンク】あり その他ミル付き 容量(ドリップ時最大カップ数)3〜4杯 タイプ【サーバー】ステンレス 種類全自動 消費電力(W)600 タンク容量(L)0.55 方式ドリップ方式 本体質量(kg)2.7(サーバー含む) フィルターメッシュ 寸法(cm)16.2×28×26.4 機能【蒸らし機能】あり【タイマー】あり【保温】30分 対象挽き豆・豆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする