ラドンナ
ラドンナの キッチン/調理家電
ラドンナの トースター
ラドンナの オーブントースター
遠赤ヒーターオーブントースター Toffy PALE AQUA K-TS3-PA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84020188
品番
KTS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,907
販売価格(税別)
¥
7,188
バスケットに入れる
付属品
トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)
寸法(mm)
【庫内】240×70×155
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
310×220×245
定格消費電力(W)
900
電源コード(m)
1
ヒーター
遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)
タイマー
15分
出力切替
3段階(360W/540W/900W)