Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18F4585-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84020565 品番PIC18F4585-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

PIC18F2585 / 2680 / 4585 / 4680 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 44
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.328 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
USARTチャネルの数 = 1
高さ = 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする