曜日別特売
PIC12F1840-I/SN Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1840-I/SN MICROCHIP 84020845

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1840-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード84020845品番PIC12F1840-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PIC12F1822 / 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。PIC12F1822 / 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz → 31 kHz I/Oピン x 6 コンパレータ x 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール x 1 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジー

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 7 KB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 256 B
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする