Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MZ1024EFG064-I/PT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84021010 品番PIC32MZ1024EFG064-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

PIC32MZxxxxEF Embedded Connectivity 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MZxxxxEFのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS32R M-Classコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 この第2世代のPIC32MZデバイスは、単精度 倍精度演算を必要とする用途向けに高性能と低遅延を実現するハードウェア浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵しています。 FPUと広範なオンボード周辺装置が一体になっているこのMCUは、処理主体の高速用途に最適です。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、www.microchip.com/harmonyを参照してください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R 32ビットM-Classコア 最大周波数200 MHz 330 DMIPS 浮動小数点ユニット(FPU)で高速単精度 倍精度演算に対応 microMIPSモードでコードサイズを最大35 %縮小 コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ スタートアップ. 周辺機能. グラフィックスインターフェイス オーディオインターフェイス I2S LJ RJ経由の通信、SPI I2C経由の制御 メモリインターフェイス 乱数ジェネレータ(RNG)を搭載した暗号化エンジンでデータ暗号化 復号化と認証(AES、3DES、SHA、MD5、HMAC)に対応 一部のモデルは非対応 USB 2.0準拠の高速On-The-Go (OTG)コントローラ CANモジュール 2 一部のモデルは非対応 UARTモジュール 6 4線式SPIモジュール 4又は6 (モデルによって異なる) SQIモジュール I2Cモジュール 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) 10 100イーサネット(MII RMII対応) 12ビット18 Msps ADCモジュール 24、40、又は48チャンネル(モデルによって異なる) 2個のコンパレータ 温度センサ 16ビットタイマ 9 ペアリングによって最大4つの32ビットタイマを実現可能 出力比較(OC) 入力比較(IC)モジュール 9 ペリフェラルピン選択(PPS) ダイレクトメモリアクセス(DMA) 12、16、又は18チャンネル(モデルによって異なる)

仕様
ファミリー名 PIC32MZ
パッケージタイプ TQFP
実装タイプ 表面実装
ピン数 64
デバイスコア MIPSR MicroApTUV(TM)
データバス幅 32bit
プログラムメモリサイズ 1024 kB (フラッシュ)、160 kB (ブートフラッシュ)
最大周波数 200MHz
RAMサイズ 512 kB
USBチャンネル 3
PWMユニット数 1 16/32 bit
SPIチャンネル数 4
UARTチャンネル数 6
寸法 10 10 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする