コーセル RFIフィルタ 三相 20A パネルマウント 68nF 2.5 mA Single Stage 100MΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84021500 品番TAC-20-683
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

UL1283、CSA C22.2 No.8 (C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC. コーセル TACシリーズ. TACシリーズは、高い減衰(1段階)タイプのフィルタが必要な用途向けに設計された3相500 Vノイズフィルタです。. 特長: コモンモードノイズを大幅に減衰(150 kHz → 1 MHz) 3相500 V ac TAC-04 → TAC-30 すばやく簡単なプッシュダウン端子 ワイヤ接続、プッシュダウン、ドライバでねじ締めして簡単に完了 DINレール取り付けタイプ(オプション) TAC-50 → TAC-300 3相定格電圧500 V ac (最大電圧: 528 V) 漏洩電流値を選択可能

仕様
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 150 kHz → 1MHz
長さ = 128mm
奥行き = 63mm
静電容量 = 68nF
寸法 = 128 x 63 x 66mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
抵抗 = 100MΩ
定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする