曜日別特売
ATMEGA48PA-AU Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AU MICROCHIP 84021658

Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84021658品番ATMEGA48PA-AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。4 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 256 バイト EEPROM 、 512 バイト SRAM 、 23 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード付きの柔軟なタイマ / カウンタ x 3 、内部 / 外部割り込み、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポートを搭載しています。 8 チャンネル 10 ビット ADC 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、及び 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。アイドルモードで CPU を停止すると同時に、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 USART 、 2 線式シリアルインターフェイス、 SPI ポート、 システムを中断して機能を継続します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ / カウンタ x 2 、プリスケーラと比較モードを別々に備えています 16 ビットタイマ / カウンター x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 独立した発振器付きのリアルタイムカウンタ マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース 32 リード TQFP パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATmega48PA
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 4 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする