エンコーダ Holtek, 20ピン SOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード84021676 品番HT12E-20SOP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ

仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 20
寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm
動作供給電圧 Max = 12 V
動作温度 Max = +75 ℃
動作温度 Min = -20 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする