Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328P-MU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84021816 品番ATMEGA328P-MU
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

Microchip ATmega328P CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。このデバイスは 2.7 → 5.5 V で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、1 K バイト EEPROM 、2 K バイト SRAM 、汎用 I/O ライン x 23 、汎用作業レジスタ x 32 、比較モード付きのフレキシブルタイマ / カウンタ x 3 、内部 / 外部割り込み、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェイスを搭載しています。SPI シリアルポート、6 チャンネル 10 ビット ADC ( TQFP / QFN / MLF パッケージでは 8 チャンネル)、内部発振器を備えたプログラマブルウォッチドッグタイマ、5 つのソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。アイドルモードで CPU を停止すると同時に、SRAM 、タイマ / カウンタ、USART 、2 線式シリアルインターフェイス、SPI ポート、システムを中断して機能を継続します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ 耐久性の高い不揮発性メモリセグメント ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ / カウンタ x 2 、プリスケーラと比較モードを別々に備えています 16 ビットタイマ / カウンター x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 独立した発振器付きのリアルタイムカウンタ プログラマブルシリアル USART マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース 32 リード TQFP および 32 パッド QFN/MLF パッケージ

仕様
ファミリー名 = ATmega328P
パッケージタイプ = VQFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
最大イーサネットチャンネル数 = 0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする