F79-30A ZF ドアマイクロスイッチ ZF CHERRY 84024327

ZF ドアマイクロスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84024327品番F79-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

パネル取り付けドアインターロックスイッチ. モメンタリスイッチ動作で、プランジャを引っ張ってコンタクトをオンの状態に固定可能な'チート'ポジションを備えています。 サービスエンジニアはこれを使用してメンテナンスを実行できます。. スナップイン取り付け 大きいオーバーストローク量と長寿命設計 各種端子サイズを用意

仕様
アクチュエータタイプ = ボタン
接点構成 = DPDT-NO / NC
コンタクト定格電流 = 10 @ 250 V ac A
末端様式 = タブ
コンタクト材質 = 銀カドミウムオキサイド
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする