Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA8U2-AU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84024668 品番ATMEGA8U2-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 8 kB
最大周波数 = 16MHz
RAMサイズ = 512 B
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
LINチャネルの数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする