システムオンチップSOC Infineon

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84024695 品番CY8C3245AXI-158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PSoC 3 (8051コア)、Cypress. PSoC 3 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリは、設定可能なアナログ / デジタルロジックブロックを備えた8051コアマイクロコントローラデバイスとプログラム可能なインターコネクトで構成されています。 また、フラッシュプログラムメモリ、SRAMデータメモリ、及び設定可能なI/Oも含まれています。

仕様
プロセッシングユニット = マイクロコントローラ
テクノロジー = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 100
寸法 = 14 x 14 x 1.4mm
高さ = 1.4mm
長さ = 14mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 1.71 V
動作温度 Min = -40 ℃
幅 = 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする