曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
RC0402JR-071K8L Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L YAGEO 84024896

Yageo SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-071K8L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
84024896
品番
RC0402JR-071K8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)値下げ
2,698
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.0625W
抵抗(Ω)
1.8k
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする