曜日別特売
ATMEGA328-MU Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328-MU MICROCHIP 84025517

Microchip マイコン, 32-Pin VQFN ATMEGA328-MU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84025517品番ATMEGA328-MU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ

仕様
ファミリー名 = ATmega
パッケージタイプ = VQFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 32
デバイスコア = AVR
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 32 kB
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 2 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
CANチャンネル数 = 0
インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする