Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F683-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード84025596 品番PIC12F683-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PIC12F683 8 ビットマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。当初ワンタイムプログラマブル( OTP )の部品として発売されたこのデバイスシリーズは、追加機能として拡大し続けて、さらなる強化を加えています。PIC12F683 ファミリのマイクロコントローラは、8 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最高 5 MIPS の性能と、3.5 KB のプログラムメモリ、128 バイト RAM と 256 バイト EEPROM から成るデータメモリを備えています。設定可能な精度±1 %のRCオシレータをボードに搭載しています。特長. 35個の命令 8 レベルのハードウェアスタック 8 MHz 内蔵発振器 - 8 MHz → 125 kHzの範囲内で選択可能 I/O ピン x 6 コンパレータ x 1 4 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ( ADC ) CCP モジュール(キャプチャー/コンペ/パルス幅変調) 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 インサーキットシリアルプログラミング( ICSP )

仕様
ファミリー名 = PIC12F
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 2048 x 14ワード、256 B
最大周波数 = 20MHz
RAMサイズ = 128 B
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 1 x 10 bit
SPIチャンネル数 = 0
CANチャンネル数 = 0
ADC数 = 4 x 10ビット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする