ハネウェル, ホール効果センサ 基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84025657 品番SS495A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ. 出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど

仕様
出力タイプ = レシオメトリック
取付方法 = スルーホール実装
電源電圧 = 4.5→ 10.5 V dc
接続方式 = 基板
出力開閉電流 = 1.5 mA
長さ = 4.06mm
幅 = 3mm
奥行き = 1.6mm
寸法 = 4.06 x 3 x 1.6 mm℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする