ディスクリートソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H31シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード84025849 品番H3182-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は、振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は、シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。

仕様
オス/メス = メス
シリーズ = H31
長さ = 5.65mm
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 10A
結線方法 = はんだ
ハウジング材質 = 真鍮
極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする