Microchip マイコン, 80-Pin TQFP PIC24FJ64GB108-I/PT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84025885 品番PIC24FJ64GB108-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

PIC24FJxxxGB106 / 108 / 110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC24FJ
パッケージタイプ = TQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 80
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 16bit
プログラムメモリサイズ = 64 kB
最大周波数 = 32MHz
RAMサイズ = 16 kB
USBチャンネル = 1 x OTG
PWMユニット数 = 9 x 16 bit
SPIチャンネル数 = 3
CANチャンネル数 = 0
動作温度 Min = -40 ℃mm
PIC24FJxxxGB106 / 108 / 110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする