ハネウェル, 位置センサ IC はんだタグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84026235 品番SS94A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃

仕様
出力タイプ = デジタル
電源電圧 = 6.6 → 12.6 V dc
ターミナルタイプ = はんだタグ
スイッチング電流 = 1 mA
長さ = 7.6mm
幅 = 15.2mm
深さ = 1.8mm
寸法 = 7.6 x 15.2 x 1.8 mm
最大使用温度 = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする