オーム電機
オーム電機の 厨房機器・設備・調理機械
オーム電機の サービス機器類
オーム電機の 料理保温機器/温蔵庫
保温プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84026856
品番
COKHB600AK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
保証書付取扱説明書
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂
質量(g)
613
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
217×217×31
定格消費電力(W)
35
プレート
【ヒーター】一体式
温度調整範囲(℃)
40〜90