携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。
高濃度水素水1227ppbを実現!
USB充電でいつでも一緒!
電源スイッチ2度押し、スピード4分生成
ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載
ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間
[仕様]
・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス
・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm
・重さ: 410g
・容量: 450ml
・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他
・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)
・水素濃度: 800〜1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定
・消費電力: 電源AC100V〜240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A
・電池: リチウム電池
・充電時間: 約3時間〜4時間(フル充電時間)
・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)
・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)