ソウイジャパン
ソウイジャパンの 厨房機器・設備・調理機械
ソウイジャパンの サービス機器類
ソウイジャパンの 浄水器/軟水器/整水器
水素水生成器(携帯用) SY-065
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84027249
品番
SY065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター、・充電用USBケーブル、・取扱説明書(1保証書)
寸法(mm)
200×Φ73
容量(mL)
420
電源
専用USBケーブル
方式
【水素生成】[1回]約600〜700ppb
本体質量(g)
380
連続使用
(満充電時)15〜18回
充電時間
3〜4時間(USB充電)
内蔵電池
リチウムポリマー二次電池(バッテリー)3.7V 1000mAh
入力電源
USB(5V1A)
バッテリー寿命
500回満充電可能(水素生成7500回)