Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EGG.0T.302.CLL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027714 品番EGG.0T.302.CLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60169-1-3. 0Tシリーズケーブル取り付け、IP68. Lemoの0Tシリーズのパネル取り付け丸型コネクタは、屋外や過酷な環境用途向けに特別に設計されています。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタはかん合時に密閉され、IEC60529規格に基づくIP68の保護等級を実現します。. 360度シールド IP68適合(かん合時) プッシュプル自動ラッチングシステム

仕様
極数 = 2
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 10.0A
シリーズ = 0T
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする