Lemo 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, FGG.0B.302.CLAD52Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84027994 品番FGG.0B.302.CLAD52Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレインリリーフブーツは別売りです。. Lemo 0Bシリーズ ケーブルプラグ / ソケット. Lemo 0Bシリーズ 丸形金属製プラグとソケットです。このケーブル取り付けコネクタは、安全に確実にかん合できるように、ユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形コネクタは、コンタクト密度を高め、類似コネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。0Bシリーズのケーブルコネクタは、360 °シールドによりEMI性能を高め、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル取り付け又は基板実装ソケットとかん合します。ケーブル取り付けソケットはパネルプラグとかん合します。. Lemoプッシュプル型セルフラッチ接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションです。ケーブルの振動、衝撃、引っ張りに対して完全に保護します。. システム接続. セルフラッチシステムは、軸方向にプラグを接合部に押し込むだけで、作動するようになっています。内部ラッチで確実に固定すれば、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルや他の部品に引っ張られても、接合は外れません。. システム解除. 接続を解除する必要がある場合は、外側ボディのリリーススリーブを軸方向へ引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、2つに分割したソケットから、プラグを引き抜きます。. 特長. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ - プルラッチシステムによる確実なかん合を実現 耐振動性/耐衝撃性 完全な EMC 遮蔽を実現する 360 ° シールド 保護等級:IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき真鍮コンタクト 保護を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップは別売りです。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きコネクタは小型のため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な用途は、次のとおりです。. 測定装置 センサ/アクチュエータ 計測 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemo 0Bシリーズは、IP50等級のため、天候の影響を受けない、屋内用途のみに適合しています。中程度の防塵性がありますが、防水性がないため、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - アクセサリは用意されていますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。 A - 0Bシリーズには、ストレインリリーフブーツとコレット製品が用意されています。これにより、コネクタへのケーブルエントリをより確実に保護できます。代表品番 ; 215-6026 215-6026 、 ; 215-6048 215-6048 、 ; 215-6054 215-6054 を参照してください。

仕様
極数 = 2
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 10.0A
シリーズ = 0B
シェルサイズ = 0
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする