Lemo 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント, EGG.2B.307.CLL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84029254 品番EGG.2B.307.CLL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。

仕様
極数 = 7
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 7.0A
シリーズ = 2B
シェルサイズ = 2
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Max = +250℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする