Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード84029376 品番SMAJ33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse

仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 53.3V
最小ブレークダウン電圧 = 36.7V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
最大逆スタンドオフ電圧 = 33V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 400W
最大ピークパルス電流 = 7.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm
高さ = 2.087mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする