Lemo 丸型コネクタ, 8極, ケーブルマウント, FGG.1B.308.CLAD62Z

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84030094 品番FGG.1B.308.CLAD62Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Lemo ConnectorLemo 1B シリーズ 8 コンタクトのオスプッシュプルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 2.0 A です。このコネクタは、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備え、パネル間隔が高密度で簡単かつ確実に接続できます。屋外や過酷な用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。クロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。特長と利点はんだ端子 ボディはストレートです 360 ° EMC シールド 対応ケーブル範囲は、 5.20 → 6.20 mm です 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL適合

仕様
極数 = 8
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
シェルサイズ = 1
ハウジング材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする