Lemo 丸型コネクタ, 5極, M7, ケーブルマウント, FGG.00.305.CLAD35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84030259 品番FGG.00.305.CLAD35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. Lemo 00Bシリーズケーブルマウントプラグ - 金属. Lemoの00Bシリーズの丸形金属製プラグ製品です。このコネクタは、ケーブルに取り付ける設計になっており、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチング機構を備えています。この工業用丸形コネクタは、コンパクトな設計になっており、コンタクトの密度を高め、誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの00Bケーブルコネクタシリーズは、高精度で干渉のないデータ / 信号伝送に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル接続用ソケット又は基板接続用ソケットとかん合します。 Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム このセルフラッチングシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。 システムの接続 セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。 システムの接続解除 接続を解除する必要がある場合は、コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. IP50等級(かん合時) 広い使用温度範囲: -55 → 250 ℃ コネクタの位置合わせにGコーディングを採用 プッシュプル型セルフラッチング機構 完全なEMCシールドが得られる360 °の遮蔽 はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト. 用途. 00Bシリーズのシールド付きコネクタはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な分野(一部):. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q : コネクタの堅牢性はどのくらいですか A : Lemo 00Bシリーズの丸形コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。丈夫で信頼性が高くなっています。

仕様
極数 = 5
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M7
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 1.7A
シリーズ = 00 B
接合型 = プッシュプル
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする