耐熱性紙容器 オリエンタル21 1200個入

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1200個) 注文コード84031020 品番FC-255PET-EP
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。
幅広くご利用頂けます。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):113.4×40.0×99.0mm●満杯容量:269mL、単重/8.5g●受注生産●対応リッド:口径/113mm●※大袋入り●対応食品例:冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなど アズワン品番68-1993-21
注意
●※大袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする