断熱性発泡紙コップ サファリ 1000個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000個) 注文コード84031230 品番SV-275D
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

紙コ ップの表面に特殊な発泡層を施した滑りにくく持ちやすい断熱コップです。

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):76.6×96.3×52.6mm●満杯容量:272mL、単重/6.5g●自販機対応●オンス:9oz●対応リッド:77口径-2 アズワン品番68-1991-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする